ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81364108 品番DDL-4574FBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9 寸法(mm)(器具)径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深80 電源AC100V ランプLED内蔵 色温度(K)2700K〜2000K エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 光色電球色〜キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式温調(位相調光/逆位相調光) 電圧×電流(VA)17 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)670 従来光源白熱灯100W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81364108 DDL-4574FBG 57295756 DDL-5649FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする