ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81364117 品番DDL-4688FBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8 寸法(mm)(器具)径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深80 電源AC100V ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・5000K エネルギー消費効率(Lm/W)65 光色電球色 昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(2700K・5000K切替)(位相調光/逆位相調光) 電圧×電流(VA)14 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)520 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする