小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.5 光色昼白色 注文コード81364300 品番DCL-3712WWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は消費電力・光色・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.5 寸法(mm)(器具)径Φ110 高70 電源AC100V ランプランプ付 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光(非調光) 電圧×電流(VA)9 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)570 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする