DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
81364555
品番
DDL-5445YWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深100
消費電力(W)
5
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
84
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光/逆位相調光)
電圧×電流(VA)
9
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
420
カットオフアングル
35°
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81364555
DDL-5445YWG
57299859
DDL-6239YWG
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)