DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
消費電力(W)
43
注文コード
81364747
品番
DBK-41325AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
43
寸法(mm)
(器具)幅600高100出72
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光/逆位相調光)
電圧×電流(VA)
44
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4150
従来光源
明るさHf32W×2灯相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81364747
DBK-41325AG
57291337
DBK-41325AGE
LEDブラケット
DAIKO(大光電機)
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)