ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)43 注文コード81364765 品番DBK-41325YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)43 寸法(mm)(器具)幅600高100出72 電源AC100V ランプLED内蔵 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)93 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調光(位相調光/逆位相調光) 電圧×電流(VA)44 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4000 従来光源明るさHf32W×2灯相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81364765 DBK-41325YG 57291346 DBK-41325YGE LEDブラケット DAIKO(大光電機) LEDブラケット DAIKO(大光電機) 1台 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする