DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
キャンドル色
寸法(mm)
(器具)径Φ95高180全長520〜1120
注文コード
81365009
品番
DPN-41430Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
調光の可否・光色・寸法
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
演色指数(Ra)
80
消費電力(W)
2.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
112
取付場所
ダクト取付専用
寸法(mm)
(器具)径Φ95高180全長520〜1120
電源
AC100V
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2200K
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
5
定格光束(Lm)
280
従来光源
白熱灯25W相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81365009
DPN-41430Y
57289675
DPN-42496YG
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,798
税込
¥
9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)