DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81366068
品番
DDL-4903AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
光源色
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.6
寸法(mm)
(器具)径Φ111 埋込穴Φ100 埋込深78
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
段調(プルレス調光)
電圧×電流(VA)
10
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
390
従来光源
白熱灯60W相当