DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
注文コード
81366470
品番
DDL-5437WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
埋込穴・光色・光源色
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深70
消費電力(W)
4.6
電源
AC100V
ランプ
ランプ付
色温度(K)
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.9
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
8
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
455
従来光源
白熱灯60W相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81366470
DDL-5437WB
58706107
DDL-5437WBE
ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
3,500
税込
¥
3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)