ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 消費電力(W)85 注文コード81366506 品番DBK-41326AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)85 寸法(mm)(器具)幅1160高100出72 電源AC100V ランプLED内蔵 色温度(K)3500K エネルギー消費効率(Lm/W)97.6 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調光(位相調光/逆位相調光) 電圧×電流(VA)87 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)8300 従来光源明るさHf32W×4灯相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81366506 DBK-41326AG 57291355 DBK-41326AGE LEDブラケット DAIKO(大光電機) LEDブラケット DAIKO(大光電機) 1台 35,980 税込39,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする