DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
寸法(mm)
(器具)径Φ90高310全長700〜1200
注文コード
81366576
品番
DPN-41429Y
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・寸法
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.8
取付場所
直付専用
寸法(mm)
(器具)径Φ90高310全長700〜1200
電源
AC100V
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700K
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
7
定格光束(Lm)
415
従来光源
白熱灯60W相当