仕様(オーデリックランプNo.)310B、演色性:昼白色
長さ(mm)2367
備考片側給電・片側配線
タイプ4600lmタイプ
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:32
口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)
全光束(Lm)4740
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
色温度(K)5000
ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)
形名LED-TUBE 110S/N/46/R17d
入力電流(A)(100V)0.33、(200V)0.17、(242V)0.145
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1