直管形LEDランプ(R17d口金) 110形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ4600lmタイプ 電力(W)ランプ:32 注文コード81367687 品番NO310C
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はタイプ・電力・光色など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様(オーデリックランプNo.)310C、演色性:白色 長さ(mm)2367 備考片側給電・片側配線 タイプ4600lmタイプ 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:32 口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。) 全光束(Lm)4300 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 色温度(K)4000 ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金) 形名LED-TUBE 110S/W/46/R17d 入力電流(A)(100V)0.33、(200V)0.17、(242V)0.145 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
注意
※<既存器具に110形ランプを取り付けする際のご注意>
※器具中心部にランプホルダーがない場合やホルダー形状があわない場合は、 別売のランプ落下防止ホルダー(OA 253 013)を取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする