ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 蛍光灯
ODELIC(オーデリック)の LED蛍光灯
直管形LEDランプ(G13口金) 10形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
(オーデリックランプNo.)360B、演色性:昼白色
注文コード
81367775
品番
NO360B
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(オーデリックランプNo.)360B、演色性:昼白色
口金
G13
大きさ
10形
色温度(K)
5000
ランプの種類
直管形LEDランプ(G13口金)
形名
LED-TUBE 10S/N/4/G13
調光方式
非調光
入数(本)
1
注意
<直管形LEDランプ(G13口金)高演色タイプの適合商品について>
※G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)に取り付けできます。
※G13口金 旧商品(片側給電・両側配線タイプ)には取り付けできません。
※グロースターター器具には対応できません。