ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 蛍光灯
ODELIC(オーデリック)の LED蛍光灯
直管形LEDランプ(G13口金) 15形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81367784
品番
NO450RA
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
(オーデリックランプNo.)450RA、演色性:昼光色
適合
G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5〜、OP5〜、OL5〜、OG5〜、XD5〜、XL5〜始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)
436
区分
高演色
備考
片側給電・片側配線
タイプ
700lmタイプ
径(Φmm)
ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)
100-242
電力(W)
ランプ:5.4
口金
G13
全光束(Lm)
710
平均演色評価数(Ra)
94
大きさ
15形
色温度(K)
6500
ランプの種類
直管形LEDランプ(G13口金)
形名
LED-TUBE 15S/D/7/G13/R90
入力電流(A)
(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
注意
<直管形LEDランプ(G13口金)高演色タイプの適合商品について>
※G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)に取り付けできます。
※G13口金 旧商品(片側給電・両側配線タイプ)には取り付けできません。
※グロースターター器具には対応できません。