ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 蛍光灯
ODELIC(オーデリック)の LED蛍光灯
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
2500lmタイプ
光源色
電球色〜昼光色
電力(W)
ランプ:18.5
注文コード
81367994
品番
NO441RM
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・光源色・電力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(オーデリックランプNo.)441RM
適合
G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5〜、OP5〜、OL5〜、OG5〜、XD5〜、XL5〜始まる直管形LEDランプ商品)
種別
40形
長さ(mm)
1198
区分
高演色
備考
片側給電・片側配線
タイプ
2500lmタイプ
径(Φmm)
ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)
100-242
電力(W)
ランプ:18.5
口金
G13
全光束(Lm)
2500
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
直管形LEDランプ
光源色
電球色〜昼光色
形名
LED-TUBE 40S/CCT/25/G13/B/R90
入力電流(A)
(100V)0.194、(200V)0.1、(242V)0.085
平均寿命(時間)
40000
調光方式
フルカラーでの光色・明るさ調節が可能です。
電球の種類
直管形LEDランプ
入数(本)
1
注意
<直管形LEDランプ(G13口金)高演色タイプの適合商品について>
※G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)に取り付けできます。
※G13口金 旧商品(片側給電・両側配線タイプ)には取り付けできません。
※グロースターター器具には対応できません。