直管形LEDランプ(G13口金) 40形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ3400lmタイプ 光源色温白色 電力(W)ランプ:22.8 注文コード81368037 品番NO442RD
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプ・光源色・電力など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様(オーデリックランプNo.)442RD 適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5〜、OP5〜、OL5〜、OG5〜、XD5〜、XL5〜始まる直管形LEDランプ商品) 種別40形 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ3400lmタイプ 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:22.8 口金G13 全光束(Lm)3000 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 ランプの種類直管形LEDランプ 光源色温白色 形名LED-TUBE 40S/WW/34/G13/R90 入力電流(A)(100V)0.235、(200V)0.121、(242V)0.104 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 電球の種類直管形LEDランプ 入数(本)1
注意
<直管形LEDランプ(G13口金)高演色タイプの適合商品について>
※G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)に取り付けできます。
※G13口金 旧商品(片側給電・両側配線タイプ)には取り付けできません。
※グロースターター器具には対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする