防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81368080 品番 NO420RBR
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様(オーデリックランプNo.)420RBR、演色性:昼白色 適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5〜始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 口金G13 全光束(Lm)1081 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 色温度(K)5000 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 形名LED-TUBE 20R/N/10/G13/R90 入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
注意
※必ず適合ソケットを使用した防雨・防湿型器具にご使用ください。
<適合ソケットについて>
※使用する防侵型ソケットがΦ28mm管用であることを確認してください。Φ28mm管用でない場合は、ソケットの部品(固定リング、パッキン)をΦ28mm管用に交換してください。
※エチレンプロピレンゴム(EPDM)製ソケットパッキンを使用した場合、LEDの劣化が早まる場合があります。シリコン製パッキンを使用したソケットに交換の上、ご使用ください。
※<直管形LEDランプ(G13口金)高演色タイプの適合商品について>
※G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)に取り付けできます。
※G13口金 旧商品(片側給電・両側配線タイプ)には取り付けできません。
※グロースターター器具には対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする