仕様(オーデリックランプNo.)440RBR、演色性:昼白色適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14口金G13全光束(Lm)2114平均演色評価数(Ra)94大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)形名LED-TUBE 40R/N/21/G13/R90入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1