ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 蛍光灯
ODELIC(オーデリック)の LED蛍光灯
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81368220
品番
NO340B
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
(オーデリックランプNo.)340B、演色性:昼白色
適合
2013年〜2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考
片側給電・片側配線
タイプ
2100lmタイプ
電圧(V)
100-242
電力(W)
ランプ:14
全光束(Lm)
2114
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
40形
色温度(K)
5000
ランプの種類
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
形名
LED-TUBE 40S/N/21/G13
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。