【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ2100lmタイプ 電力(W)ランプ:14.3 全光束(Lm)2114 注文コード81368229 品番NO340BB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプ・電力・全光束など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様(オーデリックランプNo.)340BB、演色性:昼白色 適合2013年〜2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14.3 全光束(Lm)2114 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 形名LED-TUBE 40S/N/21/G13/B 平均寿命(時間)40000 調光方式明るさ調節が可能です 入数(本)1
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする