ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 蛍光灯
ODELIC(オーデリック)の LED蛍光灯
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
3400lmタイプ
電力(W)
ランプ:22.8
全光束(Lm)
3170
注文コード
81368326
品番
NO342A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
タイプ・電力・全光束
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(オーデリックランプNo.)342A、演色性:昼光色
適合
2013年〜2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考
片側給電・片側配線
タイプ
3400lmタイプ
電圧(V)
100-242
電力(W)
ランプ:22.8
全光束(Lm)
3170
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
40形
色温度(K)
6500
ランプの種類
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
形名
LED-TUBE 40S/D/34/G13
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。