仕様(オーデリックランプNo.)342BB、演色性:昼白色
適合2013年〜2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
タイプ3400lmタイプ
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:23.1
全光束(Lm)3306
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
形名LED-TUBE 40S/N/34/G13/B
平均寿命(時間)40000
調光方式明るさ調節が可能です
入数(本)1