仕様(オーデリックランプNo.)320ER、演色性:電球色
適合2014年〜2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:7.2
全光束(Lm)990
平均演色評価数(Ra)83
大きさ20形
色温度(K)3000
ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
形名LED-TUBE 20R/L/10/G13
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1