BT マスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81368457 品番11AH
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

進化する電動リールの性能をフルに発揮する高出力&大容量バッテリー。
電動リールのハイパワー化・高性能化に合わせ専用バッテリーも進化。BTマスター11AHは従来バッテリーよりも大容量化・高出力化することにより電動リールの巻き上げ性能を向上させ、高負荷時の巻き上げでは約2倍の放電性能を達成※1。最新型ハイスペック電動リールの性能を余すことなく引き出します。またダブルジョイントにより電動リールと探見丸CV-FISHを同時接続可能。強く、長く、一日の釣りを快適にサポートします。
※1:メーカー指定の性能試験(大電流時の放電時間)における電力丸10Ahとの比較。

高さ(mm)120 縦(mm)90 横(mm)180
注意
※空輸に関しては、航空会社、輸送委託会社に、必ず事前確認をお願いいたします。
※初回ご使用時には、必ず充電器で充電を行ってからご使用ください。
※お買い上げ時の状態では、保護回路(バッテリーの電源が入らない状態)が働いておりバッテリーが使用できない場合があります。
※上記の場合でも充電器を接続し充電状態にすると保護回路は解除されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする