曜日別特売
- 快適ピタットキャップ 薄手 ロング(10枚入)  3L せき製袋 81368485

快適ピタットキャップ 薄手 ロング(10枚入) 3L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はTGK品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(10枚)
TGK品番
1-1474-0708
注文コード
81368485
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

伸縮素材なので顔周りにフィットし、毛髪混入を防げます。

用途
内側にヘアポケットがあり首周りの暑さ、かゆみ、毛髪混入対策ができます。
TGK品番
1-1474-0708
材質
ポリエステル、ポリウレタン
頭囲(cm)
66
注意
※速乾、吸汗、汗に反応し抗菌効果を発揮する特殊な生地です
※伸縮素材なので、サイズは目安になります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする