DOGYU
DOGYUの 作業工具その他
カメ棒 UD-3000AL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81370505
品番
4178
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。
Wi-FiやBluetooth内蔵のデジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
セルフタイマーで動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
用途
デジカメを装着し、手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影などに。
仕様
自由雲台
材質
アルミ
質量(g)
515
タイプ
4段伸縮アルミシャフト
ねじサイズ
1/4インチ(カメラネジ)
シャフト寸法(mm)
約1025〜3000