エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[NYXL Nickel Wound, Pedal Steel, Custom Medium] 1st:0.012、1st:0.017、2nd:0.014、3rd:0.017、4th:0.020、5th:0.024、6th:0.030、7th:0.036、8th:0.042、9th:0.054、10th:0.070 注文コード81371440 品番NYXL1270PS
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

D’AddarioのNYXLギター弦は、これまで市場に出たどの弦よりもチョーキング強度が向上、はっきりとしたサウンド、チューニングが安定している弦です。

タイプ[NYXL Nickel Wound, Pedal Steel, Custom Medium] 1st:0.012、1st:0.017、2nd:0.014、3rd:0.017、4th:0.020、5th:0.024、6th:0.030、7th:0.036、8th:0.042、9th:0.054、10th:0.070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする