D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
エレキギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[Steinberger専用弦、NYXL Nickel Wound,Super Light,Double Ball End] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.024、5th:0.032、6th:0.042
注文コード
81371765
品番
NYXLS0942
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
D’AddarioのNYXLギター弦は、これまで市場に出たどの弦よりもチョーキング強度が向上、はっきりとしたサウンド、チューニングが安定している弦です。
タイプ
[Steinberger専用弦、NYXL Nickel Wound,Super Light,Double Ball End] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.024、5th:0.032、6th:0.042