世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。
D'AddarioのEXL160BT Balanced Tensionベース弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のトーンに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラップといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。
XLニッケルワウンド弦は、「The Player's Choice」として世界中のあらゆるジャンルのベースプレイヤーに選ばれているベース弦です。XLシリーズのワウンド弦は全て、デジタル制御された機械で作られており、優れたピッチ、クリアな基音、他に比べるもののない一貫性を保証するものとなっています。各弦は、際立ったブライトさで、マグネティックピックアップとの相性抜群のニッケルプレートスチール製の巻線が使用されており、その多彩なトーンで幅広いジャンルのプレイヤーに好まれています。
・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、スラッピング、どのような奏法にも適した均等にバランスのとれたテンションとなっています。
・ ニッケルプレートスチール製のラウンドワウンド弦で、際立ったブライトなトーン。
・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。
・ アメリカ製で高品質、高性能。
・ ゲージ : ニッケル巻弦 - .050、.067、.090、.120