D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
エレキギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[Nickel Wound, Pedal Steel, Custom Medium] 1st:0.013、2nd:0.015、3rd:0.012、4th:0.015、5th:0.018、6th:0.020、7th:0.024、8th:0.030、9th:0.034、10th:0.038
注文コード
81372648
品番
NYXL1238PS
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
D’AddarioのNYXLギター弦は、これまで市場に出たどの弦よりもチョーキング強度が向上、はっきりとしたサウンド、チューニングが安定している弦です。
タイプ
[Nickel Wound, Pedal Steel, Custom Medium] 1st:0.013、2nd:0.015、3rd:0.012、4th:0.015、5th:0.018、6th:0.020、7th:0.024、8th:0.030、9th:0.034、10th:0.038