エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[Super Light Top Regular Bottom] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046 注文コード81372727 品番XSE0946
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

D'Addario『XS シリーズ 』は、これまでのコーティング弦というカテゴリーに新風を吹かせる製品です。
すべての巻弦に超極薄フィルムコーティングを、プレーン弦には独自のポリマーコーティング処理を施し、汚れや劣化を促進する物質から弦を保護します。
最新のコーティング技術とD'Addario独自の製造技術が融合し、これまでに類を見ない革新的なコーティング弦の誕生です。

タイプ[Super Light Top Regular Bottom] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする