CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の オフィスインテリア
CONDOR(山崎産業)の 傘・傘立て
CONDOR(山崎産業)の 傘立て・アンブレラスタンド
アンブラーH-40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81373190
品番
YA-10L-ID
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
雨の日の備えとして飲食店に最適な傘立て。
用途
飲食店・店舗全般に
材質
ボディ:スチール粉体塗装、シート:再生PVC100%
質量(kg)
7
収納枚数
40本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×408×495
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(2.21MB)