F-159-FO-BL ニューマフロス ブルー CONDOR(山崎産業) 81373296 F-159-FO-BL ニューマフロス ブルー CONDOR(山崎産業) 81373296 F-159-FO-BL ニューマフロス ブルー CONDOR(山崎産業) 81373296

ニューマフロス ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)150×75 種別縁駒O 注文コード81373296 品番F-159-FO-BL
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は寸法・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐荷重性に優れたタフな水切りマット。
屋内外を問わず、広域の敷き込みに最適です。
本駒を分割したデザインなので、マットに圧力がかかっても伸び縮みを吸収でき、変形を防ぎます。
置き敷きの場合、縁駒をつけることでより安全に使用できます。

用途水切り用スノコ 種別縁駒O 材質PE 厚さ(mm)25 寸法(mm)150×75 ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする