注意
※・自動ゴミ収集ステーションは左右0.5m、前方1.5m
※の範囲内にある障害物を取り除き設置してください。周囲の障害物を取り除くことができない場合、本製品がステーションに戻ることができるか確認してください。
※同梱の取扱説明書記載の左右1m、前方2mから範囲がアップデートされました。
※・1回の掃除時間が短すぎる (15分以内) 場合や、掃除間隔が短すぎる場合、本体がステーションに戻っても自動ゴミ収集を開始しない場合があります。
※・本製品は2.4GHz周波数帯のみに対応しています。5GHz周波数帯には対応していません。
※・本製品を初めて起動する時は、画面の指示に従いファームウェアのアップデートを行った上で、初回セットアップを完了させてください。また、常にバージョンのアップデートを確認し、ファームウェアの更新をこまめに行なってください。
※・アプリ上でデバイスを追加する際、アプリ上の製品デザインが本製品のデザインと異なる場合がございます。
※・モッピングモードは、こびりついた汚れや液体がないきれいな床の水拭きを想定しています。
※・モッピングモード使用後は長時間放置せず、水タンクを取り外し、残った水を捨ててください。長時間放置するとモップが多量の水を含み、滴る恐れがあります。
※・水タンクには水のみを入れてください。天然素材のものであっても洗剤を使用すると、給水システムが詰まり、本体内部の部品が破損することがあります。
※・Amazon Alexaで音声操作をするには、「eufy Clean (EufyHome) - RoboVac」スキルを有効にし、Eufy Cleanアカウントを連携させる必要があります。
※・「eufy Clean (EufyHome) - RoboVac」スキルを有効にした後、端末を検出してくださいと表示されますが、端末の検出は不要のためキャンセルをクリックしてください。
※・機器への絡まりを防ぐために周囲からケーブルを取り除いてください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。また、製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。