Anker Solix BP3800 拡張バッテリー (3840Wh)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81374048 品番A1790111-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥399,900
販売価格(税別)
363,545

大容量拡張バッテリー:Anker Solix F3800 (別売り) に最大6台連結することで一般的な家庭用蓄電池も上回る26880Whの超大容量バッテリーとしてお使い頂けます。
長寿命設計:本製品も一般的なポータブル電源に比べ約6倍長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、約10年間安心してご使用いただけます。
超急速充電:100%満充電まで約3.3時間、80%充電まで最短2.5時間(※)。非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。Anker Solix F3800の充電完了後、本製品の充電が開始されます。※外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります。
ケーブル一本で簡単に接続:付属の充電ケーブル1本でAnker Solix F3800に簡単に接続できます。
アプリ対応:スマートフォンアプリに対応しており、Anker Solix F3800と連結時に遠隔でバッテリーの状態が確認できます。

セット内容Anker Solix BP3800 拡張バッテリー (3840Wh) 、接続ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(kg)約34.5 寸法(cm)約39.3×35.5×26.2 バッテリー容量(Wh)3840
注意
※・「Anker Solix F3800 Portable Power Station」 (別売り) 以外のポータブル電源には対応しておりません。
※・本製品にはACやUSB等の出力ポートは付いておらず、単体でご使用頂くことはできません。
※・本製品への充電は「Anker Solix F3800 Portable Power Station」を介してのみ行うことができます。
※・本製品はAnker Solix F3800 Portable Power Stationに最大6台まで接続することが出来ますが、転倒のリスクを考慮してAnker Solix F3800 Portable Power Stationの上部への積み上げは1台までにしてください。
※・充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※・炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。
※・データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※・パッケージ、取扱説明書、製品本体に「Anker Solix BP3800 Expansion Battery (3840Wh)」と印字されておりますが、「Anker Solix BP3800 拡張バッテリー (3840Wh)」と同一製品なりますので、ご安心ください。
※・Solix F3800 1台とSolix BP3800拡張バッテリーを5台以上組み合わせて使用する場合 (合計容量が20kWhを超える場合)、各市町村の火災予防条例の規定により、お客様ご自身で管轄消防署への届出が必要となります。詳しい内容を管轄消防署にお問い合わせの上、必要書類をご提出ください。
※・製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする