Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81374346 品番A9125N11
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,991
販売価格(税別)
6,355

5台の機器を同時充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×1)を搭載。これ1つで最大5台の機器に同時に充電可能です。
”同時”急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
本体へのケーブル収納で持ち運びに最適:製品本体に0.9mのケーブルが収納可能で、旅行などの外出先への持ち運びに最適です。
最大65Wの急速充電:USB-Cポートは最大65W出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど幅広いUSB機器へ急速充電が可能です。

寸法(mm)約119×59×47 ブラック 質量(g)約300 出力単ポート利用時 | USB-C1 / C2:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W) | USB-A:5V=2.4A (最大12W) | 2ポート利用時 | USB-C1 + USB-C2 : 45W + 18W 合計最大63W | USB-C1 / C2 + USB-A : 45W + 12W 合計最大57W | 3ポート同時利用時 | USB-C1 + USB-C2 + USB-A:30W + 20W + 12W | 合計最大62W 内容Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W) 、延長コード (0.9m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / SE (第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他- Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他その他対応機種- Apple Watch 他 入力100-125V 〜 10A 50-60Hz (定格電力1000W) USBポート数USB-Cポート×2、USB-Aポート×1
注意
※・ACケーブルを収納する際は、きつく巻いてください。
※・電源タップにはAnker独自の保護構造を採用しています。
※・本製品の合計最大出力は1000Wのため、ドライヤーや電気鍋など1000W以上高出力が必要な家電製品には対応していません。
※・電源タップには比較的柔らかい素材を使用しているため、ハサミなどが接触すると破損の恐れがあります。
※・ほこりなどの異物が付着している電源プラグ、または変形した電源プラグをコンセントに挿すと、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。
※・アルコールや洗剤で本製品を掃除しないでください。漏電や火災などの原因となります。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする