MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの ケーブル
MOTTERUの USBケーブル
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBACG100-CC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81374994
品番
MOT-SCBACG100-CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
色
コットンキャンディカラー
質量(g)
30
規格
最大 3A充電対応
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種
スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等/USB Type-C(メス)対応機種
転送速度(Mbps)
最大480
USBタイプ
USB2.0規格準拠
変換タイプ
オス-オス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81374994
MOT-SCBACG100-CC
81375046
MOT-SCBACG100-CC
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBACG100-CC)
MOTTERU
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました