付属品取扱説明書 (保証書付)
色ブラック
質量(g)160
ポート数5
対応OSWindows 11 (OS標準ドライバにて動作) SteamOS 3.5.7 〜
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.8×130.5×45
対応機種USB Type-Cポートを搭載するポータブルゲーミングPC
対応HDMI音声出力
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps
動作温度(℃)0〜40
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)約 17 (コネクター部除く)
通信速度LANポート:10/100/1000Mbps IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート
対応解像度最大 3840×2160@60Hz (HDMI2.0b)
供給電圧(V)USB:+5V
設置条件ポータブルゲーミングPCの厚みが21mmまで
供給電流(A)USB:全ポート合計最大1.5
インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-A ポート ×3/LANポート (RJ-45) ×1/HDMI Type-Aポート ×1