曜日別特売
281902 ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットブラック) アルナ 81376456

 

281902 ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットブラック) アルナ 81376456
281902 ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットブラック) アルナ 81376456
281902 ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットブラック) アルナ 81376456
281902 ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットブラック) アルナ 81376456
281902 ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットブラック) アルナ 81376456
281902 ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットブラック) アルナ 81376456
281902 ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットブラック) アルナ 81376456

ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットブラック)281902

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズM
内容量1台注文コード81376456品番281902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

ユニフォームケースのパイオニアとして培ってきたアルナの技術と、美しさと品格を兼ね備えたALUMIUMシリーズ。その両者を融合させて誕生したのが、この「HIGHLIGHT」です。記念すべきー着を、よリ印象的に、そしてより端正に魅せるために。筐体はもちろん、細部に至るパーツーつーつまで徹底的に再設計しました。マグネット開閉機構を採用し、ヒンジは内側に隠れ、視界の邪魔をしません。ケース全体が静謐な美しさを湛え、空間に凛とした存在感をもたらします。

用途
貴重なユニフォームや思い出の展示に。
質量(kg)
8
サイズ
M
外寸(mm)
960×800×66
内寸(mm)
900×740×38
その他
【背面ボード】人工芝
フレーム色
マットブラック
フレーム幅(mm)
31
適合厚さ(mm)
~38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする