【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。 【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。 【セット内容】LEDライト4本、USB電源ポート1つ入りです。