3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

フィットコードソケット4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81378835 品番F317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999

プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載の4連コードタイプソケット。
通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。
定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大7Aまで
DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。
定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまで
コードの長さは約1m。

コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)46×129×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする