SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 車外用品
SEIWA(セイワ)の ナンバープレート/ボルト
アクセサリーボルトワッシャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81379736
品番
K389
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
アルミ削りだしで、上質な輝きを演出します。
付属品
六角レンチ付属
セット内容
4個入り
材質
ワッシャー:アルミ/ボルト:ステンレス
色
マットシルバー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
21×20×20