オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81381556
品番
BS1-13
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)
-15〜100
寸法L(mm)
54
呼び径
R1/2×G1/2
寸法H(mm)
69
使用流体
冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材