BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81381626 品番 BS3-20
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。

使用温度範囲(℃)-15〜100 寸法L(mm)61 呼び径R3/4×Rc3/4 寸法H(mm)70.5 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする