オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81381714
品番
BS6-20
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)
-15〜100
寸法L(mm)
99
呼び径
Rc3/4×R3/4
寸法H(mm)
70.5
使用流体
冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※ノンアスベストユニオンパッキンを使用していますので、ボールバルブ仕様とノンアスベストパッキン仕様を満たす条件で使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材