BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81381730 品番 BS6-25
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。

使用温度範囲(℃)-15〜100 寸法L(mm)111 呼び径Rc1×R1 寸法H(mm)73.5 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
注意
※ノンアスベストユニオンパッキンを使用していますので、ボールバルブ仕様とノンアスベストパッキン仕様を満たす条件で使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする