オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ホース継手
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81382308
品番
OHN-2026
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
59.5
呼び径
R3/4
寸法D(Φmm)
26
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材