曜日別特売
TM8M6W SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ耐候・耐熱) エスジー工業 81385468

SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ耐候・耐熱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81385468
品番
TM8M6W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ビスを使用して確実に固定できます。
適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。
適用ビスはM4、M5です。
ビスを使用することにより、ケーブルタイの挿入がスムーズに行えます。
ケーブルタイを損傷しないように角を丸くしております。
ネジで締め付けるときに固定具が回転しないような形状にしました。

材質
ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)
色
黒
寸法L(mm)
24.8
寸法H(mm)
12.1
寸法d(mm)
6.5
寸法D(mm)
10.6
寸法T(mm)
2.4
寸法W(mm)
14.6
寸法W1(mm)
8.9
適合ビス
M6鍋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする