曜日別特売
BS-20BF SGケーブルアクセサリー タイベース(テープ無し) エスジー工業 81385565

SGケーブルアクセサリー タイベース(テープ無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
色黒
寸法L(mm)19.2
内容量1袋(1000個)注文コード81385565品番BS-20BF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

任意の位置に束線を固定でき、縦横両方向からケーブルタイを挿入できる固定具です。
ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。
タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。
◎粘着テープ止めの場合は、取付場所の油・水・錆などを必ず取り除いてから取付けてください。
◎接着の際は強く押し付けて、取り付けてください。
◎脆い面や凸凹面への取付は避けてください。

色
黒
寸法L(mm)
19.2
寸法H(mm)
4
寸法S(mm)
1.3
寸法D(mm)
4.1
寸法C(mm)
4.1
寸法W(mm)
19.2
寸法G(mm)
3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする